Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 100V dc, Ø 18mm x 36mm x 36mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7076644
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7076644
EAN/GTIN:
     5056112076957
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 36mm
Höhe = 36mm
Länge = 36mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Leckstrom = <= 0,02 CV oder 3 μA bei 5 minmA
Verlustleistungsfaktor = 10%

Aluminium-Axialkondensatoren von RS. Axiale Universal-Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LAK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 36mm
Höhe:
36mm
Länge:
36mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Leckstrom:
<= 0,02 CV oder 3 μA bei 5 minmA
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, axial kondensator, 7076644, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS477100AL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.