Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 450V dc, Ø 16mm x 33mm x 33mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 450V dc, Ø 16mm x 33mm x 33mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7076455
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7076455
EAN/GTIN:
     5056112076438
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 33mm
Höhe = 33mm
Länge = 33mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Serie = RS
Verlustleistungsfaktor = 20%

Aluminium-Axialkondensatoren von RS. Axiale Universal-Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LAK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 33mm
Höhe:
33mm
Länge:
33mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Serie:
RS
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elko 22uf 450v, axial kondensator, axial kondensator 22µf, 7076455, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS226450AL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.