Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 35V dc, Ø 6mm x 13mm x 13mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7076427
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7076427
EAN/GTIN:
     5056112076360
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6 (Dia.) x 13mm
Höhe = 13mm
Länge = 13mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Leckstrom = <= 0,02 CV oder 3 μA bei 5 min
Verlustleistungsfaktor = 12%

Aluminium-Axialkondensatoren von RS. Axiale Universal-Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LAK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6 (Dia.) x 13mm
Höhe:
13mm
Länge:
13mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Leckstrom:
<= 0,02 CV oder 3 μA bei 5 min
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 22µf 35v, axial kondensator, axial kondensator 35v, 7076427, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS22635AL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.