Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 450V dc, Ø 13mm x 22mm x 22mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7076388
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7076388
EAN/GTIN:
     5056112076247
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 22mm
Höhe = 22mm
Länge = 22mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Leckstrom = <= 0,03 CV oder 4 μA bei 5 min
Verlustleistungsfaktor = 20%

Aluminium-Axialkondensatoren von RS. Axiale Universal-Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LAK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 22mm
Höhe:
22mm
Länge:
22mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Leckstrom:
<= 0,03 CV oder 4 μA bei 5 min
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elko 4,7uf 450v, axial kondensator, axial kondensator 450v, 7076388, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS475450AL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.