Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 350V dc, Ø 10mm x 21mm x 21mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7076376
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7076376
EAN/GTIN:
     5056112076209
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 350V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 21mm
Höhe = 21mm
Länge = 21mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Leckstrom = <= 0,03 CV oder 4 μA bei 5 min
Verlustleistungsfaktor = 20%

Aluminium-Axialkondensatoren von RS. Axiale Universal-Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LAK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
350V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 21mm
Höhe:
21mm
Länge:
21mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Leckstrom:
<= 0,03 CV oder 4 μA bei 5 min
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator tht 350v, axial kondensator, alu elko 350v, 7076376, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS475350AL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.