Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 63V dc, Ø 6mm x 13mm x 13mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7076363
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7076363
EAN/GTIN:
     5056112076179
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6 (Dia.) x 13mm
Höhe = 13mm
Länge = 13mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 10%

Aluminium-Axialkondensatoren von RS. Axiale Universal-Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LAK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6 (Dia.) x 13mm
Höhe:
13mm
Länge:
13mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator tht 4,7uf 63v, axial kondensator, axial kondensator 63v, 7076363, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS47563AL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.