Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2.2μF ±20% / 450V dc, Ø 10mm x 17mm x 17mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7076322
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7076322
EAN/GTIN:
     5056112076094
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 17mm
Höhe = 17mm
Länge = 17mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 20%

Aluminium-Axialkondensatoren von RS. Axiale Universal-Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LAK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 17mm
Höhe:
17mm
Länge:
17mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 450v 2,2µf, axial kondensator, axial kondensator 450v, 7076322, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS225450AL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.