Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 35V dc, Ø 6mm x 7mm x 7mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7075701
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7075701
EAN/GTIN:
     5056112075622
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6 (Dia.) x 7mm
Höhe = 7mm
Länge = 7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 12%

Radiale Aluminium-Kondensatoren von RS, 7 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6 (Dia.) x 7mm
Höhe:
7mm
Länge:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 22µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 7075701, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS22635RL6x7, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.