Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1μF ±20% / 50V dc, Ø 4mm x 7mm x 7mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1μF ±20% / 50V dc, Ø 4mm x 7mm x 7mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7075663
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7075663
EAN/GTIN:
     5056112075530
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 7mm
Höhe = 7mm
Länge = 7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1.5mm
Serie = RSmA
Verlustleistungsfaktor = 10%

Radiale Aluminium-Kondensatoren von RS, 7 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 7mm
Höhe:
7mm
Länge:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1.5mm
Serie:
RSmA
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 7075663, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS10550RL4x7, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.