Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting DIN-Buchse Gerade 5-polig Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7073816
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033216510
EAN/GTIN:
     5059039167135
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
DIN-Buchsen
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade

HAN® M12 Leiterplattenadapter. Diese HAN® M12-Adapter besitzen gerade oder abgewinkelte Kontakteinsätze und werden über eine Durchgangsbohrung auf der Leiterplatte montiert. D-förmiger Plattenausschnitt für Durchführung, Ø 16,3 mm mit 15,4 mm gerader Seite für Best.-Nr.: ; 707-3752 707-3752 , ; 707-3768 707-3768 , ; 707-3825 707-3825 , ; 707-3828 707-3828 Ovaler Plattenausschnitt für Durchführung, Ø 16,3 mm mit 14,3 mm flachen Seiten für Best.-Nr.: ; 707-3800 707-3800 , ; 707-3812 707-3812 , ; 707-3819 707-3819 Mit M3-Montagebohrung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: DIN-Kupplungen, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder 5-pol buchse, din-buchse 5-polig, din buchsen, 7073816, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, HARTING, 21033216510, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 28,84*
€ 33,73*
1
€ 6,90*
ab € 28,66*
€ 39,97*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 41,83*
€ 57,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.