Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING HARAX DIN-Buchse Gerade 3-polig Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7073806
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21032122306
EAN/GTIN:
     5059039167067
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
M12-Kupplung
Sensorsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = HARAX

HARAX® M12-L Gerade Rundsteckverbinder. Die universale HARAX® Schnellverbindungstechnologie ist eine ideale Lösung für die Montage von M12-Steckverbindern vor Ort ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen. Schutzart IP65/67 10 Anschlusszyklen (mit gleichem Querschnitt) Kabeldurchmesser: 3-polig 5,5 → 7,2 mm, 4-polig 6 → 8 mm, 5-polig 6 → 8 mm Leiterdurchmesser: 3- und 4-polig 1,6 → 2,0 mm (22–18 AWG), 5-polig 1,2 → 2,0 mm (24–20 AWG) Best.-Nr. ; 707-3692 707-3692 verfügt über einen führenden Kontakt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
HARAX
Weitere Suchbegriffe: harting din-buchse, din buchsen, sensorsteckverbinder buchse, 7073806, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, HARTING, 21032122306, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 13,16*
€ 14,42*
1
€ 5,46*
ab € 13,03*
€ 18,59*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,126*
€ 18,736*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 13,77*
€ 19,51*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,21*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.