Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7073733 Herst.-Nr.: 21032822405 EAN/GTIN: 5059039143290 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Serie = HARAX
HARAX® M12-L, abgeschirmte Ausführung. Die universale HARAX® Schnellverbindungstechnologie ist eine ideale Lösung für die Montage von M12-Steckverbindern vor Ort ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen. Schutzart IP67 10 Anschlusszyklen (mit gleichem Querschnitt) Kabeldurchmesser 7 → 8,8 mm Leiterdurchmesser 1,2 → 1,6 mm (26–22 AWG) Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Serie: | HARAX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 4pol, din buchsen, din-buchse 4-polig, 7073733, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, HARTING, 21032822405, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 24,67* | € 27,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,25* | € 28,07* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,3645* | € 28,1945* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 23,63* | € 31,07* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 24,26* | € 33,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|