Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Harax M12 M12 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A Kabelmontage, IDC-Anschluss IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Harax M12 M12 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A Kabelmontage, IDC-Anschluss IP65, IP67
HARTING Harax M12 M12 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A Kabelmontage, IDC-Anschluss IP65, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7073695
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21031112405
EAN/GTIN:
     5059039167104
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 4pol
sensorsteckverbinder m12
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = IDC
Schutzart = IP65, IP67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = A

HARTINGDie 4-polige Rundbuchse der HARTING Harax M12-Serie verfügt über eine Buchsenverbindung. Dieser Steckverbinder hat eine Nennspannung von 32 V und einen Nennstrom von bis zu 4 A pro Kontakt. Die aufschraubbaren Steckverbinder passen zu Kabelsteckern und Buchsen mit positiver Verriegelung und Schnellanschluss- und Trennfunktion. Das Steckverbindergehäuse besteht aus Polyamid mit Zinkdruckguss-Oberfläche und vergoldeten Messingkontakten. Die Steckverbinder verfügen außerdem über ein Stecksystem mit Schraubverriegelung, das eine sichere Verbindung gewährleistet. Dieser kompakte Steckverbinder ist ideal für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen. HARAX ® -Steckverbinder Die HARTING HARAX ® Schnellverbindungs-Universaltechnologie ist eine ideale Lösung für die vor Ort konfektionierten M8/M12-Steckverbinder und erfordert keinen Einsatz von Spezialwerkzeugen. Der Benutzer muss lediglich die Kabelisolierung abisolieren, die Leiter einführen und den Steckverbinder zusammenschrauben, um eine gasdichte und vibrationsfeste Verbindung zu erzeugen.Eigenschaften und VorteileDer Kabeldurchmesser liegt zwischen 2,9 mm und 5,1 mm Leiterquerschnittsbereiche zwischen AWG26 und AWG22 Einfache Montage, keine Spezialwerkzeuge erforderlich IDC-Anschluss Steckzyklus ist größer als 100 Zyklen Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. Gerade Gehäuseausrichtung Ungeschirmt Wasser- und staubdichtAnwendungenElektrogeräte Allgemeine industrielle Anwendungen Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen Industrielle AutomatisierungZertifizierungenCSA-zertifiziert IEC 61076-2-101 Schutzart IP67 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
IDC
Schutzart:
IP65, IP67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
A
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder, 7073695, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, HARTING, 21031112405, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,71*
€ 8,01*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,7205*
€ 8,0205*
7 Tage
195
€ 6,95*
ab € 6,1568*
€ 8,6468*
1 Tag
97
€ 6,40*
ab € 6,33015*
€ 8,88015*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,85*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21031111405
ab € 4,73*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.