Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP CT Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 8-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7067877
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     292175-8
EAN/GTIN:
     5059040621602
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
Serie = AMP CT
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 4.0A
Betriebsspannung = 125,0 V

Teilenummern 292173-X und 292174-X haben Leiterplattenmontage-Positionierer. TE Connectivity AMP CT 2-mm-Leiterplatten-SMD-Stiftleisten in Kastenausführung. AMP CT 2-mm-Leiterplatten-SMD-Stiftleiste mit Miniaturausführung, vollständig ummantelt, Kastenausführung. Die vollständig ummantelten Gehäuse dieser AMP CT SMD-Stiftleisten schützen die Kontakte vor falschem Stecken beim Stecken und Trennen des Steckverbinders. Diese AMP CT-Stiftleisten verfügen über Ausrichtungs- und passende Halterungsmerkmale für eine genaue und sichere Verbindung mit dem passenden Kabelsteckverbinder. Lötanschlüsse an beiden Seiten des Steckverbindergehäuses sorgen für eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte. Ausführungen dieser AMP CT SMD-Stiftleisten verfügen über Leiterplatten-Positionierer, die eine genaue Ausrichtung der Stiftleiste auf der Leiterplatte ermöglichen. Diese AMP CT 2-mm-SMD-Stiftleisten sind mit senkrechten und rechtwinkligen Montagekonfigurationen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Miniaturausführung Vollständig ummantelt zum Schutz vor falschem Stecken Ausrichtung und passende Halterungen Leiterplatten-Lötfahnen für eine sichere Verbindung zur Leiterplatte Versionen für Leiterplatten-Positionierer zur genauen Ausrichtung auf der Leiterplatte sind erhältlich. Anwendungsbereich. Diese AMP CT 2-mm-Steckverbinder sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet und haben sich bei der Herstellung von Kabelbäumen bewährt. Anwendungen umfassen Bürogeräte, Industriemaschinen, PCs, Drucker, C-TV, Audio und Klimaanlagen.
Weitere Informationen:
Serie:
AMP CT
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
4.0A
Betriebsspannung:
125,0 V
Weitere Suchbegriffe: 7067877, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 2921758, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.