Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP CT Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7067864
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     292173-4
EAN/GTIN:
     5059040621299
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
Serie = AMP CT
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 2.0A
Betriebsspannung = 125,0 V

Teilenummern 292173-X und 292174-X haben Leiterplattenmontage-Positionierer. TE Connectivity AMP CT 2-mm-Leiterplatten-SMD-Stiftleisten in Kastenausführung. AMP CT 2-mm-Leiterplatten-SMD-Stiftleiste mit Miniaturausführung, vollständig ummantelt, Kastenausführung. Die vollständig ummantelten Gehäuse dieser AMP CT SMD-Stiftleisten schützen die Kontakte vor falschem Stecken beim Stecken und Trennen des Steckverbinders. Diese AMP CT-Stiftleisten verfügen über Ausrichtungs- und passende Halterungsmerkmale für eine genaue und sichere Verbindung mit dem passenden Kabelsteckverbinder. Lötanschlüsse an beiden Seiten des Steckverbindergehäuses sorgen für eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte. Ausführungen dieser AMP CT SMD-Stiftleisten verfügen über Leiterplatten-Positionierer, die eine genaue Ausrichtung der Stiftleiste auf der Leiterplatte ermöglichen. Diese AMP CT 2-mm-SMD-Stiftleisten sind mit senkrechten und rechtwinkligen Montagekonfigurationen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Miniaturausführung Vollständig ummantelt zum Schutz vor falschem Stecken Ausrichtung und passende Halterungen Leiterplatten-Lötfahnen für eine sichere Verbindung zur Leiterplatte Versionen für Leiterplatten-Positionierer zur genauen Ausrichtung auf der Leiterplatte sind erhältlich. Anwendungsbereich. Diese AMP CT 2-mm-Steckverbinder sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet und haben sich bei der Herstellung von Kabelbäumen bewährt. Anwendungen umfassen Bürogeräte, Industriemaschinen, PCs, Drucker, C-TV, Audio und Klimaanlagen.
Weitere Informationen:
Serie:
AMP CT
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
2.0A
Betriebsspannung:
125,0 V
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, 7067864, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 2921734, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
173977-4
ab € 0,1776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.