Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-7067495
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-1437-812-05
EAN/GTIN:
     5059041978576
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

M12-Kabelstecker geschirmt, Serie 713. Schraubverriegelungssystem A-codiert Mit Abschirmungsring Gehäuse aus Zinkdruckguss vernickelt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, as-i kabel, sensorsteckverbinder m12, 7067495, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99143781205, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,83*
€ 13,92*
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 13,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,51*
€ 14,00*
€ 6,90*
ab € 10,15*
€ 14,37*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,62*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0436 14 05
ab € 6,60*
Zubehör
Binder
86 4232 1002 00005
ab € 4,32*
Zubehör
Binder
99 0436 142 05
ab € 9,70*
Zubehör
Binder
99 0436 282 05
ab € 10,55*
Zubehör
Binder
99 0436 287 05
ab € 14,01*
Zubehör
Binder
99 0436 292 05
ab € 12,87*
Zubehör
Binder
99 0436 69 05
ab € 8,71*
Zubehör
Binder
99 0436 82 05
ab € 12,30*
Zubehör
Binder
99 0536 12 05
ab € 11,24*
Zubehör
Binder
99 0536 24 05
ab € 11,76*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,18*
Zubehör
Binder
99-1436-992-05
ab € 36,25*
Zubehör
Binder
99-0436-12-05
ab € 6,48*
Zubehör
Binder
99-1436-814-05
ab € 9,70*
Zubehör
Binder
99-0436-52-05
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.