Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schmirgelpapier P400 (Extra Fein), Aluminiumoxid, 25 Stück, 280 x 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Schmirgelpapier P400 (Extra Fein), Aluminiumoxid, 25 Stück, 280 x 230mm
3M Schmirgelpapier P400 (Extra Fein), Aluminiumoxid, 25 Stück, 280 x 230mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7067211
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     62896
EAN/GTIN:
     4046719185443
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Schleifpapier-Typ = Schleifpapier
Korngröße = P400
Klasse = Extra Fein
Blattgröße = 280 x 230mm
Länge = 280mm
Breite = 230mm
Blattanzahl pro Pack = 25
Modell = 3M

3M-Mehrzwecktuch 314D, rot, 230 mm x 280 mm. 3M TM Utility Cloth Sheet 314D ist ein Schleifmittel mit geschlossener Beschichtung aus Aluminiumoxid, das mit einer Durable Tuchunterlage verklebt ist. Diese Platten sind Durable und verfügen über eine flexible J-Gewichtsunterlage, die für den Einsatz in Maschinen geeignet ist. Verwenden Sie 3M TM-Mehrzwecktuch 314D zum Mischen, Reinigen, Konturenbearbeitung, Entgraten und Rostentfernung auf allen Metallen, Holz, Kunststoff und Farben. Eigenschaften und Vorteile. • Oberflächenkonturen, Entgraten und Entfernen von Rost • Vielseitige, Durable Bleche für den Einsatz auf Metall-, Holz- und Kunststoffoberflächen • Die Gewebeunterlage ist sowohl flexibel als auch Durable genug für den Einsatz in Maschinen • Tafeln von Hand für eine bequeme Dimensionierung und weniger Abfall. Alternative Sorten. • ; 7067211 7067211 - Güte P40 • ; 7067218 7067218 - Güte P50 • ; 7067198 7067198 - Güte P80 • ; 7067192 7067192 - Güte P100 • ; 7067202 7067202 - Güte P120 • ; 7067205 7067205 - Güte P180 • ; 7067209 7067209 - Güte P240 • ; 7067186 7067186 - Güte P400. Typische Anwendungen:. Schleifblätter, oft als Schleifpapier oder Glasformer bezeichnet, können von Hand, mit Schleifblöcken und sogar geeigneten Elektrowerkzeugen verwendet werden. Sie eignen sich daher für feine und allgemeine Schleifanwendungen. Schleifblätter werden in der Regel zur Vorbereitung von Oberflächen wie Holz oder alter Farbe, zum Nachlackieren, Lackieren oder anderen Anwendungen verwendet. Sie können auch zum Polieren und Schwabben verwendet werden. Diese 3M-Mehrzwecktücher sind zum Oberflächenfinish, Entgraten und Entfernen von Rost geeignet. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterent
Weitere Informationen:
Schleifpapier-Typ:
Schleifpapier
Korngröße:
P400
Klasse:
Extra Fein
Blattgröße:
280 x 230mm
Länge:
280mm
Breite:
230mm
Blattanzahl pro Pack:
25
Modell:
3M
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schleifpapier, handschleifpapier p400, metall schleifpapier, 7067211, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, 3M, 62896, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6068*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4424*
€ 4,09646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3524*
€ 3,98936
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,2144*
€ 3,82514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0768*
€ 3,66139
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,6068*
€ 3,10209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.