Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schmirgelpapier P240 (Sehr Fein), Aluminiumoxid, 25 Stück, 280 x 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M Schmirgelpapier P240 (Sehr Fein), Aluminiumoxid, 25 Stück, 280 x 230mm
3M Schmirgelpapier P240 (Sehr Fein), Aluminiumoxid, 25 Stück, 280 x 230mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7067209
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     62897
EAN/GTIN:
     4046719185368
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Schleifmaterial = Aluminiumoxid
Korngröße = P240
Klasse = Sehr Fein
Blattgröße = 280 x 230mm
Länge = 280mm
Breite = 230mm
Blattanzahl pro Pack = 25
Modell = 3M

3M-Mehrzwecktuch 314D, rot, 230 mm x 280 mm. 3M TM Utility Cloth Sheet 314D ist ein Schleifmittel mit geschlossener Beschichtung aus Aluminiumoxid, das mit einer Durable Tuchunterlage verklebt ist. Diese Platten sind Durable und verfügen über eine flexible J-Gewichtsunterlage, die für den Einsatz in Maschinen geeignet ist. Verwenden Sie 3M TM-Mehrzwecktuch 314D zum Mischen, Reinigen, Konturenbearbeitung, Entgraten und Rostentfernung auf allen Metallen, Holz, Kunststoff und Farben. Eigenschaften und Vorteile. • Oberflächenkonturen, Entgraten und Entfernen von Rost • Vielseitige, Durable Bleche für den Einsatz auf Metall-, Holz- und Kunststoffoberflächen • Die Gewebeunterlage ist sowohl flexibel als auch Durable genug für den Einsatz in Maschinen • Tafeln von Hand für eine bequeme Dimensionierung und weniger Abfall. Alternative Sorten. • ; 7067211 7067211 - Güte P40 • ; 7067218 7067218 - Güte P50 • ; 7067198 7067198 - Güte P80 • ; 7067192 7067192 - Güte P100 • ; 7067202 7067202 - Güte P120 • ; 7067205 7067205 - Güte P180 • ; 7067209 7067209 - Güte P240 • ; 7067186 7067186 - Güte P400. Typische Anwendungen:. Schleifblätter, oft als Schleifpapier oder Glasformer bezeichnet, können von Hand, mit Schleifblöcken und sogar geeigneten Elektrowerkzeugen verwendet werden. Sie eignen sich daher für feine und allgemeine Schleifanwendungen. Schleifblätter werden in der Regel zur Vorbereitung von Oberflächen wie Holz oder alter Farbe, zum Nachlackieren, Lackieren oder anderen Anwendungen verwendet. Sie können auch zum Polieren und Schwabben verwendet werden. Diese 3M-Mehrzwecktücher sind zum Oberflächenfinish, Entgraten und Entfernen von Rost geeignet. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwic
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Aluminiumoxid
Korngröße:
P240
Klasse:
Sehr Fein
Blattgröße:
280 x 230mm
Länge:
280mm
Breite:
230mm
Blattanzahl pro Pack:
25
Modell:
3M
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schleifpapier, handschleifpapier p240, metall schleifpapier, 7067209, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, 3M, 62897, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
250
€ 6,95*
ab € 1,96*
€ 2,42*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 2,0192*
€ 2,8808*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,90*
ab € 2,47*
€ 3,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8808*
€ 3,42815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6808*
€ 3,19015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5808*
€ 3,07115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5092*
€ 2,98595
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0192*
€ 2,40285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 72,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.