Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TML Schaltnetzteil, AUS 5 V dc, 24 V dc / 5 A, 625 mA 2-Kanal 40W, EIN 100 → 375 V dc, 90 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TML Schaltnetzteil, AUS 5 V dc, 24 V dc / 5 A, 625 mA 2-Kanal 40W, EIN 100 → 375 V dc, 90 →
TRACOPOWER TML Schaltnetzteil, AUS 5 V dc, 24 V dc / 5 A, 625 mA 2-Kanal 40W, EIN 100 → 375 V dc, 90 →
Artikel-Nr.:
     108EL-7066192
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 40254C
EAN/GTIN:
     5059039925421
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 5 V dc, 24 V dc
Ausgangsstrom = 5 A, 625 mA
Nennleistung = 40W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 112mm
Breite = 63.7mm
Medizintechnische Zulassung = Nein
Tiefe = 32.5mm
Wirkungsgrad = 82%
Gewicht = 325g
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, 24 V dc
Ausgangsstrom:
5 A, 625 mA
Nennleistung:
40W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
112mm
Breite:
63.7mm
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Tiefe:
32.5mm
Wirkungsgrad:
82%
Gewicht:
325g
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, platinen netzteil 40 watt, 7066192, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TML40254C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,79*
€ 94,32*
Frei Haus
ab € 80,16*
€ 101,49*
€ 5,90*
ab € 75,50*
€ 103,12*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 65,08*
€ 108,31*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 85,33*
€ 110,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.