Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Tools Multifunktions-Werkzeug, Multitool, Edelstahl Klinge, Länge 210 mm, 30g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Stanley Tools Multifunktions-Werkzeug, Multitool, Edelstahl Klinge, Länge 210 mm, 30g
Stanley Tools Multifunktions-Werkzeug, Multitool, Edelstahl Klinge, Länge 210 mm, 30g
Artikel-Nr.:
     108EL-7064708
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-84-519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
stanley multitool
multi tool
Messer Typ = Multitool
Länge geschlossen = 165mm
Klingentyp = Gerade
Einziehbar = Ja
Gewicht = 30g

Tasche der Marke Stanley. 12-in-1 Multi-Tool. Ideal für den alltäglichen Einsatz in Industrie, Kraftfahrtechnik und Bauwesen geeignet Glattes und poliertes Aussehen Gehärtet und angelassen. Enthaltene Werkzeuge:. Zange, Drahtschneider, Säge, kleines und großes Messer, Flaschenöffner, Zange mit abgerundeten Backen, 3-mm-, 6-mm- und 8-mm-Flachklingen-Schraubendreher, PHILLIPS® PH1-Schraubendreher und Feile.
Weitere Informationen:
Messer Typ:
Multitool
Länge geschlossen:
165mm
Klingentyp:
Gerade
Einziehbar:
Ja
Gewicht:
30g
Weitere Suchbegriffe: 7064708, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Taschenmesser & Multitools, Stanley Tools, 084519, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Pocket Knives & Multi-tools
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 18,49*
€ 5,90*
ab € 14,43*
€ 19,06*
€ 5,90*
ab € 15,02*
€ 19,77*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 15,02*
€ 19,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,87*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STHT0-70695
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.