Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 430 Subminiature Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7064650
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-4912-00-04
EAN/GTIN:
     5059041976183
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Subminiature
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -25°C

Buchsenleiste. Gehäuse CuZn (Messing vernickelt)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Subminiature
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, binder flanschdose 4 pol, rundsteckverbinder sonstige, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, 7064650, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0949120004, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,53*
€ 21,07*
€ 5,90*
ab € 12,25*
€ 21,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,68*
€ 32,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-4909-00-04
ab € 9,94*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 59,92*
Zubehör
Binder
08 2966 000 000
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.