Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Dynamic 1000 Crimp-Anschlussklemme für Dynamic 1000-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.08mm² / 0.4mm²,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Dynamic 1000 Crimp-Anschlussklemme für Dynamic 1000-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.08mm² / 0.4mm²,
Artikel-Nr.:
     108EL-7064452
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1903116-2
EAN/GTIN:
     5059040421530
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Dynamic 1000-Steckverbindergehäuse
Serie = Dynamic 1000
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Crimpkontakte der Serie Dynamic 1000 von TE Connectivity. Die Crimpbuchsen- und Flachsteckerkontakte der Serie D-1000 eignen sich für den Einsatz mit allen Gehäusen der Serie Dynamic 1000. Diese Crimpkontakte für Steckverbinder der Serie Dynamic 1000 sind standardmäßig mit Vergoldung für hohe Zuverlässigkeit oder verzinnt für budgetbewusstere Märkte erhältlich. Diese D-1000-Crimpkontakte sind mit einer Reihe von Drahtgrößen von 30 AWG bis 18 AWG erhältlich und bieten dem Kunden eine große Auswahl in Bezug auf Spezifikationen, Anwendungen und Kosten. Eigenschaften und Vorteile. Gefertigt aus einem Material mit hoher Leitfähigkeit zur Unterstützung des Nennstroms Vergoldete Ausführungen für hohe Zuverlässigkeit Drahtgrößenbereich von 30 AWG bis 18 AWG Für den Einsatz mit allen Steckverbindergehäusen der Serie Dynamic 1000. Informationen zur Produktanwendung. Die Steckverbinder der Serie Dynamic 1000 wurden für den Einsatz mit E/A-Signal- und Stromkreisen in Leistungs- und Steuerungsanwendungen konzipiert. Zu den Anwendungen gehören Fabrikautomationsgeräte und Computer, Prozesscomputer, PCs, Servoantriebe, Servomotoren, Wechselrichter und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Dynamic 1000-Steckverbindergehäuse
Serie:
Dynamic 1000
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder dynamic, 7064452, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 19031162, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2119141-1
ab € 961,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.