Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7064389
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-178127-6
EAN/GTIN:
     5059040620872
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 3.81mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Dynamic 3000
Zur Verwendung mit = Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 24.76mm
Breite = 14.77mm
Gehäusematerial = Nylon

Kontakte der Serie D-3100: siehe typische Bestell-Nr. ; 719-4711 719-4711. Passende Stiftsockel der Serie D-3100 siehe typische Best.-Nr. ; 712-1252 712-1252. Gehäuse, Serie Dynamic D-3100. Die Bauweise des Gehäuses der Serie D-3100 umfasst ein Schloss zur Sicherung des Anschlusses.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
3.81mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Dynamic 3000
Zur Verwendung mit:
Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
24.76mm
Breite:
14.77mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Serie Dynamic Steckverbinder, buchsengehäuse 6-polig, buchsengehäuse, buchsengehäuse tyco amp, 7064389, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 11781276, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,08*
1 Tag
930
1
€ 14,99*
ab € 0,636*
€ 1,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.