Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 718 M8 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7063143
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-3412-281-03
EAN/GTIN:
     5059041978514
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M8
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP65, IP67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 60 V
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Buchse, Serie 768/718
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M8
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP65, IP67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
60 V
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 7063143, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99341228103, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 6,55*
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 6,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,20*
€ 10,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79-3405-52-03
ab € 5,94*
Zubehör
Binder
99 3379 500 03
ab € 8,03*
Zubehör
Binder
99-3361-00-03
ab € 9,64*
Zubehör
Binder
99-3379-00-03
ab € 5,06*
Zubehör
Binder
99-3385-00-03
ab € 5,45*
Zubehör
Binder
79 3405 45 03
ab € 8,05*
Zubehör
Binder
79 3407 52 03
ab € 5,91*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
99-3361-100-03
ab € 13,73*
Zubehör
Binder
99-3379-110-03
ab € 8,26*
Zubehör
Binder
99-3379-100-03
ab € 5,32*
Zubehör
Binder
99-3379-550-03
ab € 8,07*
Zubehör
Binder
79-3405-42-03
ab € 5,61*
Zubehör
Binder
08-2843-000-000
ab € 1,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.