Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7060217
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1903815-1
EAN/GTIN:
     5059040620308
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = A
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 2
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

Te Connectivity Industrie-USB. Te Connectivity bietet Ihnen eine Reihe hochwertiger USB 2.0-Steckverbinder mit Metallgehäuse. Diese USB-Steckverbinder bestehen aus glasfaserverstärktem Thermoplast. Sie sind kompakt und robust und passen für die meisten Anwendungen. Der USB 1903814-1 verfügt außerdem über eine Platinenverriegelung zur Unterstützung der Leiterplattenmontage für eine einfachere Installation. Eigenschaften und Vorteile:. • USB 2.0 für bis zu 480 Mbit/s Hochgeschwindigkeitsübertragung • Integrierter Verriegelungsmechanismus sorgt für hervorragende Verriegelungsfestigkeit • Zinn-Nickel-Gehäuse für hohe Qualität • rechtwinklige Ausrichtung • Plug-and-Play-Fähigkeit • 40 N Haltekraft • Schutzart IP20. Anwendungen:. • Vision • Mensch-Maschine-Schnittstelle • Drucker • Barcode-Lesegeräte • Massenspeicher
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
A
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: 7060217, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 19038151, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 2,37*
40
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,77*
1 Tag
2799
1
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 3,09*
1
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 3,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
NANOSMDC150F-2
ab € 0,206*
Zubehör
TE Connectivity
2013798-1
ab € 4,03*
Zubehör
TE Connectivity
1487588-2
ab € 5,83*
Zubehör
TE Connectivity
1487587-1
ab € 7,25*
Zubehör
TE Connectivity
1487588-1
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.