Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bürste mit Teleskopgriff für Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7056246
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7056246
EAN/GTIN:
     5056112073192
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
Zur Verwendung mit = Schlauchanschluss
Zubehör Typ = Bürste mit Teleskopgriff

Robuste wasserverstärkte Teleskopbürste von RS Pro. RS Pro Druckwaschbürste mit Teleskopgriff, der von 1,1 cm bis 1,75 m reicht. Diese Bürste mit Ein/Aus-Wasserfunktion lässt sich leicht an einen Schlauch anschließen und verfügt über einen weichen, gepolsterten Griff, der zusätzlichen Komfort und Isolierung bietet. Er verfügt über sehr weiche Borsten, um eine sichere Reinigung auf allen Oberflächen zu gewährleisten. Weitere Ersatzteile für Hochdruckreiniger sind in unserem Angebot erhältlich, darunter Schläuche, Lanzen, Düsen, Auslöser, Reinigungskits und Reiniger, um alle Ihre Reinigungsanforderungen zu erfüllen.. Eigenschaften und Vorteile:. Robuster, leichter Aluminiumgriff - reicht bis 1,75 m Ein-/Ausschaltwasserfunktion Weiche gepolsterte Griffe am Griff - zusätzlicher Komfort und einfacherer Griff Einfacher Anschluss an einen Schlauch Sehr weiche Borsten Besenkopf 10 Zoll breit mit PVC-Borsten Schnittlänge: 60 mm. Typische Anwendungen. Druckwaschanlagen-Teile umfassen Zubehör wie Bürsten, Schläuche, Lanzen, Düsen und Reinigungskits, die alle in Verbindung mit Hochdruckreinigern verwendet werden können. Diese Teleskop-Bürstenteile sind ideal zum Reinigen schwer zugänglicher Bereiche wie: Wohnwagen und Wohnmobile Autos Wintergärten. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Schlauchanschluss
Zubehör Typ:
Bürste mit Teleskopgriff
Weitere Suchbegriffe: Waschbürste Hochdruckreiniger, Waschbürsteneinsatz, schlauchanschluss kunststoff, autowaschbürste, rs pro schlauchanschluss, 7056246, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungsausrüstung, Zubehör für Hochdruckreiniger, RS PRO, RSCWB06, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Equipment, Pressure Washer Parts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.637-729.0
ab € 47,54*
Zubehör
Kärcher
63912380
ab € 84,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.