| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7051516 Herst.-Nr.: 722RA EAN/GTIN: 5059045666080 |
| |
|
| | |
| DC-Netzanschlusstyp = DC-Buchse Nennstrom = 5.0A Gehäuseausrichtung = gewinkelt Betriebsspannung = 12,0 V Montagetyp = Tafelmontage Stiftdurchmesser = 2.35mm Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Switchcraft Netzbuchsen für Chassismontage. Die geraden Switchcraft-Buchsen für die Gleichstromversorgung verfügen über Gewindemuffen, die sowohl für herkömmliche als auch verriegelbare Gleichstromstecker geeignet sind. Die Buchsen eignen sich für Anwendungen für die Frontplattenmontage mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe und sind für verschiedene Stift-Durchmesser verfügbar. Eigenschaften und Vorteile. Rechtwinklige Netzbuchse für PC-Montage Geknickte Anschlussklemmen ermöglichen die Rastmontage auf PC-Platinen Geschlitzter Mittenkontakt, der für festen Halt des passenden Steckers geformt ist Nennstrom 5 A bei 12 V dc Kontaktwiderstand maximal 0,01 Ohm Spannungsfestigkeit: max. 500 V ac Über 10000 Steckzyklen Plattenstärke 3,1 mm. Weitere Informationen: | | DC-Netzanschlusstyp: | DC-Buchse | Nennstrom: | 5.0A | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Betriebsspannung: | 12,0 V | Montagetyp: | Tafelmontage | Stiftdurchmesser: | 2.35mm | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7051516, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, DC Leistungs Steckverbinder, Switchcraft, 722RA, Connectors, Mains & DC Power Connectors, DC Power Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,27* | € 10,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,00* | € 16,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|