| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7051503 Herst.-Nr.: 366 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = XLR Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = BNC Typ = Audio Ende 1 = Female XLR (1) Ende 2 = Female BNC (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Kontaktmaterial = Kupferlegierung Gehäusematerial = Zink Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktbeschichtung = Gold
Transformatoren mit Impedanzanpassung. Zur Umwandlung von 110 Ω AES/EBU digitalen Audiosignalen in 75 Ω Signale und 75 Ω Signale in 110 Ω Ermöglicht die Langstreckenübertragung von AES/EBU Digital-Audio über 75 Ω Standard-Koaxialkabel Kann auch verwendet werden, um digitale AES/EBU Audiosignale mit Video-Patch-Feldern in HD- und Rundfunkqualität zu verbinden, um für sicheres und verlustfreies Patchen zu sorgen. Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Female | Gewandelt von Typ: | XLR | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | BNC | Typ: | Audio | Ende 1: | Female XLR (1) | Ende 2: | Female BNC (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Gehäusematerial: | Zink | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktbeschichtung: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XLR Steckverbinder, bnc adapter gerade, adapter bnc, adapter xlr xlr, 7051503, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, Switchcraft, 366, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| |