Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PA Kunststoffplatte, , 20mm x 500mm x 1000mm / 1.14g/cm³ bis +100°C, Voll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7048157
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7048157
EAN/GTIN:
     5056112072614
Suchbegriffe:
Nylon Platte
Nylon Tafel
PA-Platte
Polyamid-Platte
Farbe = Natur
Länge = 1000mm
Breite = 500mm
Stärke = 20mm
Material = PA
Laminiert = Nein
Dichte = 1.14g/cm³
Zugfestigkeit = 60 (Nass) MPA, 80 (Trocken) MPA
Brennbarkeitsklasse = UL HB
Wasseraufnahme = 8.5%
Betriebstemperatur max. = +100°C
Ausdehnung = 150%

RS Pro Nylon 66-Kunststoffplatten, natürlich - PA-Platte: Polyamid. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets?. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66?. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ‘t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. Gute Stabilität und Härte Gute Gleiteigenschaften und geringe Reibung Gute Abrieb- und Stoßfestigkeit Hervorragende Verschleißfestigkeit Beständig gegenüber vielen Chemikalien, Ölen, Fetten und Kraftstoffen Sehr gute Temperaturbeständigkeit Gute thermische Formstabilitä
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Länge:
1000mm
Breite:
500mm
Stärke:
20mm
Material:
PA
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.14g/cm³
Zugfestigkeit:
60 (Nass) MPA, 80 (Trocken) MPA
Brennbarkeitsklasse:
UL HB
Wasseraufnahme:
8.5%
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Ausdehnung:
150%
Weitere Suchbegriffe: polyamid-platte natur 100x250, nylon platte, pa-platte natur, 7048157, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Nylon66sht,1000x500x20mm, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,87*
€ 950,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,57*
€ 901,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 704,52*
€ 838,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,76*
€ 774,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 615,79*
€ 732,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,68*
€ 711,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 543,35*
€ 646,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,63*
€ 627,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.