Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon YXM, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rubycon YXM, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7048074
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35YXM47MEFC6.3X11
EAN/GTIN:
     5059041471831
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Serie = YXMmA

Serie YXM
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Serie:
YXMmA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 7048074, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35YXM47MEFC63X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.