Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon YXH, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7048040
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35YXH470MEFC10X20
EAN/GTIN:
     5059045909385
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 1.4A

Serie YXH
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
1.4A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 7048040, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35YXH470MEFC10X20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.