Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon RX30, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 35V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 130°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7047936
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35RX301000M12.5X25
EAN/GTIN:
     5059041123013
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +130°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%

Serie RX30
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 1000uf 35v, alu elko, alu elko 1000µf, 7047936, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35RX301000M125X25, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.