Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon RX30, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 130°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7047920
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35RX30220M10X12.5
EAN/GTIN:
     5059041303354
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +130°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%

Serie RX30
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 220uf 35v, alu elko, alu elko 35v, 7047920, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35RX30220M10X125, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.