Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7038112
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16YXF1000MEFCT810X20
EAN/GTIN:
     5059041449601
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = YXFA

Serie YXF. Miniatur-Elektrolytkondenstoren, radiale Anschlüsse, für hohe Temperaturen, Anwendungen: auf Platinen mit geringem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
YXFA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 1000µf 16v rubycon, alu elko, alu elko 1000µf, 7038112, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 16YXF1000MEFCT810X20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.