Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZLH, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rubycon ZLH, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7037579
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35ZLH2200MEFC16X25
EAN/GTIN:
     5059041462303
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = ZLH

Serie ZLH. Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensator der Serie ZLH für 105 °C mit langer Lebensdauer Hohe Langlebigkeit, lange Lastlebensdauer: 6000 bis 10000 h bei 105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
ZLH
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, 2200uf 35v elektrolytkondensator, alu elko, alu elko 2200µf, 7037579, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35ZLH2200MEFC16X25, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.