Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZLG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm x 7mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7037431
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35ZLG33MEFC6.3X7
EAN/GTIN:
     5059041900881
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 33µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 7mm
Höhe = 7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%

Serie ZLG
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 7mm
Höhe:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 33uf 35v, alu elko, alu elko 35v, 7037431, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35ZLG33MEFC63X7, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.