Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rubycon ZL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7037318
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35ZL470MEFC10X20
EAN/GTIN:
     5059041459228
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 4000h
Serie = ZL

Serie ZL. Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensator Serie ZL Ermöglicht einen hohen Brummstrom durch eine Senkung der Impedanz bei hohem Frequenzbereich. Lastlebensdauer: 1000 bis 5000 h bei 105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
4000h
Serie:
ZL
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 7037318, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35ZL470MEFC10X20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.