Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7037254
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16ZL470MEFC10X12.5
EAN/GTIN:
     5059041458528
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 4000h
Leckstrom = 0,01 CV oder 3 μA

Serie ZL. Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensator Serie ZL Ermöglicht einen hohen Brummstrom durch eine Senkung der Impedanz bei hohem Frequenzbereich. Lastlebensdauer: 1000 bis 5000 h bei 105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
4000h
Leckstrom:
0,01 CV oder 3 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470uf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 16v, 7037254, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 16ZL470MEFC10X125, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.