Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – AVENTICS AS5-ACT G3/4 FRL, Halbautomatik 5μm 1.5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7036100
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     R412009318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7036100
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Luftaufbereitung
Filter-Regler-Öler
Anschlussverbindung = G3/4
Integriertes Manometer = Mit Manometer
Ablass-Typ = Halbautomatik
Serie = AS5-ACT
Filtergröße = 5µm
Betriebsdruck min. = 1.5bar
Betriebsumgebungstemperatur min. = -10°C
Anschlussverbindung Gewindegröße = 3/4"
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 16 bar
Betriebsumgebungstemperatur max. = +50°C

Baugruppe aus Filterregler, Öler und Messgerät Serie AS. Membran-Druckregler mit Entlastungs-Luftauslass Temperaturbereich -10 → +50 °C Im drucklosen Zustand steht Auslass offen Regler mit Vorhängeschloss abschließbar Halbautomatische Ölbefüllung durch Öler während des Betriebs Mit ATEX-Zulassung II 2G2D T4 X
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G3/4
Integriertes Manometer:
Mit Manometer
Ablass-Typ:
Halbautomatik
Serie:
AS5-ACT
Filtergröße:
5µm
Betriebsdruck min.:
1.5bar
Betriebsumgebungstemperatur min.:
-10°C
Anschlussverbindung Gewindegröße:
3/4"
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsumgebungstemperatur max.:
+50°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,08*
€ 768,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,51*
€ 758,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,32*
€ 719,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,33*
€ 675,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,11*
€ 647,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.