Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – AVENTICS AS2-ACT G1/4 FRL, Halbautomatik 5μm 1.5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7036097
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     R412006318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7036097
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Luftaufbereitung
Filter-Regler-Öler
Anschlussverbindung = G1/4
Integriertes Manometer = Mit Manometer
Ablass-Typ = Halbautomatik
Serie = AS2-ACT
Filtergröße = 5µm
Betriebsdruck min. = 1.5bar
Betriebsumgebungstemperatur min. = -10°C
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4"
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 16 bar
Umgebungstemperaturbereich = -10 → +50°C

Baugruppe aus Filterregler, Öler und Messgerät Serie AS. Membran-Druckregler mit Entlastungs-Luftauslass Temperaturbereich -10 → +50 °C Im drucklosen Zustand steht Auslass offen Regler mit Vorhängeschloss abschließbar Halbautomatische Ölbefüllung durch Öler während des Betriebs Mit ATEX-Zulassung II 2G2D T4 X
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Integriertes Manometer:
Mit Manometer
Ablass-Typ:
Halbautomatik
Serie:
AS2-ACT
Filtergröße:
5µm
Betriebsdruck min.:
1.5bar
Betriebsumgebungstemperatur min.:
-10°C
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4"
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
16 bar
Umgebungstemperaturbereich:
-10 → +50°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
R412006366
ab € 26,78*
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
R412006368
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.