Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Oszillator,XO, 16MHz, ±20ppm, HCMOS, TTL, SMD, 4-Pin, Oberflächenmontage, 7 x 5 x 1.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7032102
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASV-16.000MHZ-E-T
EAN/GTIN:
     5059045655602
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 16mhz
oszillator
Oszillator-Typ = XO
Ausgangsfrequenz = 16MHz
Frequenz-Stabilität = ±20ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = HCMOS, TTL
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = 70°C
Breite = 5mm
Länge = 7mm
Abmessungen = 7 x 5 x 1.8mm

ASV
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
XO
Ausgangsfrequenz:
16MHz
Frequenz-Stabilität:
±20ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
HCMOS, TTL
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
70°C
Breite:
5mm
Länge:
7mm
Abmessungen:
7 x 5 x 1.8mm
Weitere Suchbegriffe: 7032102, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Abracon, ASV16000MHZET, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.