Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feststellschraube M5 Ø 5mm x 15mm Gerändelt, mit Gewindebolzen Ø 18mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Feststellschraube M5 Ø 5mm x 15mm Gerändelt, mit Gewindebolzen Ø 18mm
RS PRO Feststellschraube M5 Ø 5mm x 15mm Gerändelt, mit Gewindebolzen Ø 18mm
RS PRO Feststellschraube M5 Ø 5mm x 15mm Gerändelt, mit Gewindebolzen Ø 18mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7027535
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7027535
EAN/GTIN:
     5056112069997
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feststellschraube
Gewinde-Bolzen
Gewinde = M5
Gewindedurchmesser = 5mm
Gewindelänge = 15mm
Knopfform = Gerändelt
Montagetyp = Gewindebolzen
Knopfdurchmesser = 18mm
Einsatz-Material = Stahl
Farbe = Schwarz

Gerändelte Duroplast-Knöpfe von RS Pro. Knöpfe werden in einer Vielzahl von Anwendungen in unserem täglichen Leben verwendet und erfüllen viele Funktionen, von der Verwendung als feste Griffe bis hin zum Festziehen, Lösen, Einstellen, Klemmen und Drücken anderer Komponenten oder Ausrüstungsteile. Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von Industrie- und Baumaschinen bis hin zu Audio- und Visual Equipment. Diese Knöpfe mit Außengewinde bestehen aus einer Kombination aus einem Duroplast-Gehäuse und einem Gewindebolzen aus verzinktem Stahl. Duroplast ist ein wärmehärtender Verbundkunststoff, der mit Fasern (Baumwolle oder Wolle) verstärkt ist, womit er einem glasfaserverstärkten Kunststoff ähnelt. Es ist leicht und dennoch langlebig und robust, ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von leichten/mittleren Beanspruchungen. Der verzinkte Stahl der Gewindebolzen sorgt dafür, dass die Gewinde während des allgemeinen Einsatzes verschleißfest sind. Knöpfe mit Außengewinde:. ;ul> ;li>M4 x 20mm (RS ; 7027526 7027526 ) ;/li> ;li>M5 x 15mm (RS ; 7027535 7027535 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027538 7027538 ) ;/li> ;li>M5 x 10mm (RS ; 7027532 7027532 ) ;/li> ;li>M5 x 20mm (RS ; 7027541 7027541 ) ;/li> ;li>M6 x 10 mm (RS ; 7027544 7027544 ) ;/li> ;li>M6 x 10mm (RS ; 7027548 7027548 ) ;/li> ;li>M6 x 20 mm (RS ; 7027557 7027557 ) ;/li> ;li>M8 x 20 mm (RS ; 7027550 7027550 ) ;/li> ;li>M8 x 30mm (RS ; 7027554 7027554 ) ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Gewindebolzen aus verzinktem Stahl ;/li> ;li>Duroplast-Kunststoffgehäuse ;/li> ;li>Gerändelte Kanten für verbesserten Halt ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Da ihre massive Form ohne Hohlräume verhindert, dass sich ungesunde Rückstände ablagern, werden diese Knöpfe in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter:. ;ul> ;li>Fertigung ;/li> ;li>Audiogeräte ;/li> ;li>Visual Equipment ;/li> ;li>Wartung ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Gewinde:
M5
Gewindedurchmesser:
5mm
Gewindelänge:
15mm
Knopfform:
Gerändelt
Montagetyp:
Gewindebolzen
Knopfdurchmesser:
18mm
Einsatz-Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gewindebolzen, Gewindeenden, Knöpfe, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, gewindebolzen m5x20, feststellschraube m5, rs pro feststellschraube, 7027535, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 14265Q, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,68*
€ 37,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,44*
€ 35,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,22*
€ 32,39
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 25,40*
€ 30,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.