Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Keramikresonator 16MHz ±0.5% 10pF 3-Pin 4.5 x 2 x 1.2mm Oberflächenmontage ±0.1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7027305
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     PBRV16.00MR50Y000
EAN/GTIN:
     5059043499741
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 16mhz
resonator
Resonanzfrequenz = 16MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Belastungskapazität = 10pF
Frequenz-Stabilität = ±0.1%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.5 x 2 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 4.5mm
Betriebstemperatur max. = 125°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

PBRV MR
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
16MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Belastungskapazität:
10pF
Frequenz-Stabilität:
±0.1%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.5 x 2 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
4.5mm
Betriebstemperatur max.:
125°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7027305, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, KYOCERA, PBRV1600MR50Y000, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.