Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preci-Dip Stiftleiste Stecker Gerade, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A, Nicht ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7025188
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     800-80-004-30-001191
EAN/GTIN:
     5059045911531
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 100,0 V, 150,0 V dc
Gender = Stecker

UL 94V-0. IC-Stift-Steckverbinder. Die IC-Stift-Steckverbinder der Serie 800 von Preci-Dip sind als durchkontaktierte 90°-Lötfahnen-Stiftsockel oder gerade SMD-Leiterplatten-Stiftsockel erhältlich. Jede Ausführung verfügt über 0,74 mm Stiftdurchmesser mit einem Rastermaß von 2,54 mm und verzinnte Messinganschlüsse. Die durchkontaktierten 90°-Stiftsockel haben eine Anschlusslänge von 3,2 mm. Die IC-Stift-Steckverbinder der Serie 800 sind mit glasfaserverstärktem Polyester isoliert und haben einen Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125 °C. Die Steckverbinder sind in Ausführungen mit 2 bis 24 Kontakten erhältlich. Die 80*-80-***- 30-001 ***-SMD-Stiftsockel sind SMD-Anschlusspins Die 80*-80-***- 30-480 ***-SMD-Stiftsockel sind eine Pad-Ausführung
Weitere Informationen:
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
100,0 V, 150,0 V dc
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: Stiftsockel Leiterplatten, Stiftteil für Leiterplatten, Stiftteil für Leiterplattensteckverbinder, dil steckverbinder 4pin, dil steckverbinder, stiftleiste 4 pol, 7025188, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Preci-Dip, 8008000430001191, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.