Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preci-Dip SMD SIL-Sockel Gerade, 7-Pin Gold, Zinn, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7024823
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     310-87-107-41-105191
EAN/GTIN:
     5059045909521
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 7 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Ausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Montagetyp = SMD
Gehäusematerial = GF PCT
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 100 V ac, 150 V dc
Abmessungen = 17.78 x 2.54 x 2.95mm
Tiefe = 2.95mm
Länge = 17.78mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Breite = 2.54mm

UL 94V-0. 2,54 mm IC-Sockel Ø 0,47 mm Stift. Diese Schweizer Lötfahnen-Durchgangsbohrungs-Buchsensteckverbinder von Preci-dip sind passend für Stift-Durchmesser von 0,47 mm. Buchsen haben verzinnte Messinghülsen mit Kontaktclips aus glanzvergoldetem Berylliumkupfer (4 Finger). Durchkontaktierte Steckverbinder sind abstandshalterartig mit einer Stiftlänge von 3,2 mm. Die Steckverbinder für SMD-Montage sind SMD-Anschlusspins.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Ausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Montagetyp:
SMD
Gehäusematerial:
GF PCT
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
100 V ac, 150 V dc
Abmessungen:
17.78 x 2.54 x 2.95mm
Tiefe:
2.95mm
Länge:
17.78mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Breite:
2.54mm
Weitere Suchbegriffe: 7024823, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, SIL Sockel, Preci-Dip, 3108710741105191, Connectors, IC Sockets & Adapters, SIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.