Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Drucktaster Rot beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig / 400 mA @ 32 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KNITTER-SWITCH Drucktaster Rot beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig / 400 mA @ 32 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7023583
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DPWL1CGRR
EAN/GTIN:
     5059045659440
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schiebeschalter
drucktaster ip67
drucktaster
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 12.9mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Rot
Kontaktanordnung = SPST
Drucktastentyp = Kuppelförmig
LED Farbe = Rot
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 400 mA @ 32 V ac
Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte
Gehäusefarbe = Schwarz

LED versions require a resistor to limit LED current to approx 20mA, typically 1,200 Ohms 0.5W, see Stock No ; 7078233 7078233 for 24V operation. Leuchtdrucktaster - Serie DPW, IP67. Wasserdicht Thermoplast-Gehäuse Mit oder ohne eine ultrahelle LED Bleifrei lötbar Lange mechanische Lebensdauer mit mindestens 1000000 Zyklen
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
12.9mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Rot
Kontaktanordnung:
SPST
Drucktastentyp:
Kuppelförmig
LED Farbe:
Rot
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
400 mA @ 32 V ac
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silberkontakte
Gehäusefarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: knitter drucktaster, 7023583, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, KNITTER-SWITCH, DPWL1CGRR, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,23*
€ 6,98*
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 8,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.