Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc / 1A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc / 1A,
Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc / 1A,
Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc / 1A,
Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc / 1A,
Artikel-Nr.:
     108EL-7023259
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5311113
EAN/GTIN:
     5060641250016
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12w 1000ma
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +25°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12W
Kabellänge = 1.8m
Betriebsdauer = 70000h
Länge = 74mm

Netzteil ANSMANNDas steckbare Netzteil der ANSMANN-Serie APPS1000 hat eine geregelte Ausgangsspannung im Bereich von 3 V dc bis 12 V dc. Dieses steckbare, Adapternetzteil hat eine auswählbare Ausgangsspannung sowie 7 austauschbare Ausgangssteckverbinder. Es unterstützt zahlreiche Anwendungen durch den großen Eingangsbereich (100-240 V ac), der dem Universalstandard entspricht und einen austauschbaren Eingangsstecker für den Einsatz in Großbritannien, Europa, USA, Japan und Australien bietet. Er ist ErP-konform und für den Einsatz mit kleinen elektrischen Geräten geeignet. Hinweis: Entspricht der energiebezogenen Produktrichtlinie 2009/125/EG.Eigenschaften und VorteileDas Ausgangskabel ist 1,8 m mit Polaritätsumrichter und 7 Steckverbindern Die Ausgangsleistung beträgt 12 W Ausgangsstrom: 1000 mA Der niedrige Stromverbrauch im Standby beträgt weniger als 0,3 W Lieferung mit 7 verschiedenen Ausgangssteckverbindern Geregelte Ausgangspannung Kurzschlussfest Wählbare Ausgangsspannungen über Drehschalter Doppelte IsolierungZertifizierungenSchutzart IP40 CE-zertifiziert Erfüllt ErP Stufe IV CBVus-zertifiziert BVGS-zertifiziert
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+25°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12W
Kabellänge:
1.8m
Betriebsdauer:
70000h
Länge:
74mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 1000ma, 7023259, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Ansmann, 5311113, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.