Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 3.6W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc / 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 3.6W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc / 300
Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 3.6W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc / 300
Artikel-Nr.:
     108EL-7023255
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5311103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
ansmann steckernetzgerät
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsstrom = 300 → 600mA
Temperatur max. = +25°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 3.6W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = 1.8m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Erfüllte Normen = Erfüllt ErP
Typ = AC/DC-Adapter

Netzteil ANSMANNDas steckbare Netzteil der ANSMANN Serie APPS300 hat eine geregelte Ausgangsspannung im Bereich von 3 V dc bis 12 V dc. Dieses Steckernetzteil hat eine auswählbare Ausgangsspannung sowie 7 austauschbare Ausgangssteckverbinder. Es unterstützt zahlreiche Anwendungen durch den großen Eingangsbereich (100-240 V ac), der dem Universalstandard entspricht und einen austauschbaren Eingangsstecker für den Einsatz in Großbritannien, Europa, USA, Japan und Australien bietet. Er ist ErP-konform und für den Einsatz mit kleinen elektrischen Geräten geeignet. Hinweis: Entspricht der energiebezogenen Produktrichtlinie 2009/125/EG.Eigenschaften und VorteileDas Ausgangskabel ist 1,8 m mit Polaritätsumrichter und 7 Steckverbindern Die Ausgangsleistung beträgt 3,6 W Ausgangsstrom reicht von 300 mA bis 600 mA Der niedrige Stromverbrauch im Standby beträgt weniger als 0,3 W Lieferung mit 7 verschiedenen Ausgangssteckverbindern Geregelte Ausgangspannung Kurzschlussfest Wählbare Ausgangsspannungen über Drehschalter Doppelte IsolierungZertifizierungenSchutzart IP40 CE-zertifiziert Erfüllt ErP Stufe IV CBVus-zertifiziert
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsstrom:
300 → 600mA
Temperatur max.:
+25°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
3.6W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
1.8m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Erfüllte Normen:
Erfüllt ErP
Typ:
AC/DC-Adapter
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 7023255, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Ansmann, 5311103, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.