| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7023035 Herst.-Nr.: 410-87-224-01-640101 EAN/GTIN: 5059041206624 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 24 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = PCB Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 100 V, 150 V Serie = 410 Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
UL 94V-0. 2,54 mm IC-Sockel Ø 0,47 mm Stift. Diese Schweizer Lötfahnen-Durchgangsbohrungs-Buchsensteckverbinder von Preci-dip sind passend für Stift-Durchmesser von 0,47 mm. Buchsen haben verzinnte Messinghülsen mit Kontaktclips aus glanzvergoldetem Berylliumkupfer (4 Finger). Durchkontaktierte Steckverbinder sind abstandshalterartig mit einer Stiftlänge von 3,2 mm. Die Steckverbinder für SMD-Montage sind SMD-Anschlusspins. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 24 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | PCB | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 100 V, 150 V | Serie: | 410 | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: preci-dip leiterplattenbuchsen, 7023035, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Preci-Dip, 4108722401640101, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |