Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preci-Dip Durchsteck SIL-Sockel Gerade, 3-Pin Gold, Zinn, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7022978
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     310-87-103-01-640101
EAN/GTIN:
     5059045911777
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Raster = 2.54mm
Anschlussart = Löten
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäusematerial = GF PCT
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 100 V ac, 150 V dc
Abmessungen = 7.62 x 2.54 x 4.2mm
Tiefe = 4.2mm
Länge = 7.62mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Breite = 2.54mm

UL 94V-0. 2,54 mm IC-Sockel Ø 0,47 mm Stift. Diese Schweizer Lötfahnen-Durchgangsbohrungs-Buchsensteckverbinder von Preci-dip sind passend für Stift-Durchmesser von 0,47 mm. Buchsen haben verzinnte Messinghülsen mit Kontaktclips aus glanzvergoldetem Berylliumkupfer (4 Finger). Durchkontaktierte Steckverbinder sind abstandshalterartig mit einer Stiftlänge von 3,2 mm. Die Steckverbinder für SMD-Montage sind SMD-Anschlusspins.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Raster:
2.54mm
Anschlussart:
Löten
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäusematerial:
GF PCT
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
100 V ac, 150 V dc
Abmessungen:
7.62 x 2.54 x 4.2mm
Tiefe:
4.2mm
Länge:
7.62mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Breite:
2.54mm
Weitere Suchbegriffe: 7022978, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, SIL Sockel, Preci-Dip, 3108710301640101, Connectors, IC Sockets & Adapters, SIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.